Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #106 - APCRBC106

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 6000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

731304244400

Réf. Sonepar

03345424440

Réf. Fournisseur

APCRBC106

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

24 V

capacité:

6000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

0

modèle:

autre

longueur:

140 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

102 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

2500 g

Cartouche de batterie de rechange APC RBC106 certifiée d'origine testée et certifiée quant à sa compatibilité et sa capacité à respecter les performances des onduleurs Schneider. Inclut: connecteurs, guide de recyclage, guide d'installation

Les Atouts de l'article:

La cartouche de batterie de rechange APC, sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. Elle est livrée avec tous les connecteurs nécessaires et son installation est simple et facile.L'appareil répond aux normes RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure une alimentation électrique continue et fiable
  • Facilité d'installation
  • Respecte les normes environnementales