Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #116 - APCRBC116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 48 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Batterie de remplacement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304281696
Réf. Sonepar
03345000181
Réf. Fournisseur
APCRBC116
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
48 V
capacité:
9000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
419 mm
hauteur, borne comprise:
89 mm
largeur:
165 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
10450 g
Les Atouts de l'article:
La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Assure une alimentation électrique continue et fiable
- Facilité d'installation
- Respecte les normes environnementales




