Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #135 - APCRBC135

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 7000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

731304291732

Réf. Sonepar

01887429173

Réf. Fournisseur

APCRBC135

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

24 V

capacité:

7000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

2

modèle:

plomb

longueur:

65 mm

hauteur, borne comprise:

105 mm

largeur:

151 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-15...45 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

2500 g

Cartouche de batterie de rechange APC RBC135 certifiée d'origine testée et certifiée quant à sa compatibilité et sa capacité à respecter les performances des onduleurs Schneider. Inclut: connecteurs, guide de recyclage, guide d'installation

Les Atouts de l'article:

La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure une alimentation électrique continue et fiable
  • Facilité d'installation
  • Respecte les normes environnementales