Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #142 - APCRBC142

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 9000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304291978

Réf. Sonepar

01887429197

Réf. Fournisseur

APCRBC142

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

24 V

capacité:

9000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

0

modèle:

plomb

longueur:

150 mm

hauteur, borne comprise:

108 mm

largeur:

132 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

6.01 g

Cartouche de batterie de rechange APC RBC142 certifiée d'origine testée et certifiée quant à sa compatibilité et sa capacité à respecter les performances des onduleurs Schneider. Inclut: connecteurs, guide de recyclage, guide d'installation

Les Atouts de l'article:

La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure une alimentation électrique continue et fiable
  • Facilité d'installation
  • Respecte les normes environnementales