Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #27 - RBC27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 12 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Batterie de remplacement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304099840
Réf. Sonepar
03345409984
Réf. Fournisseur
RBC27
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions:
autre
tension nominale:
12 V
capacité:
9000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
nombre de cellules:
8
modèle:
autre
longueur:
572 mm
hauteur, borne comprise:
108 mm
largeur:
165 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
24500 g
Les Atouts de l'article:
La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Assure une alimentation électrique continue et fiable
- Facilité d'installation
- Respecte les normes environnementales