Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #29 - RBC29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 12 V
capacité - 4500 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Batterie de remplacement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304099857
Réf. Sonepar
03345409985
Réf. Fournisseur
RBC29
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions:
autre
tension nominale:
12 V
capacité:
4500 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
nombre de cellules:
0
modèle:
plomb
longueur:
74 mm
hauteur, borne comprise:
112 mm
largeur:
99 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
1.7 g
Les Atouts de l'article:
La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Assure une alimentation électrique continue et fiable
- Facilité d'installation
- Respecte les normes environnementales