Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #5 - RBC5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale - 24 V 
- capacité - 7200 mAh 
- désignation IEC - autre 
- autre désignation - autre 
- désignation des dimensions - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Batterie de remplacement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304003274
Réf. Sonepar
03345400327
Réf. Fournisseur
RBC5
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
24 V
capacité:
7200 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
0
modèle:
autre
longueur:
150 mm
hauteur, borne comprise:
94 mm
largeur:
130 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
4960 g
Les Atouts de l'article:
La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Assure une alimentation électrique continue et fiable
- Facilité d'installation
- Respecte les normes environnementales



