Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #6 - RBC6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 12000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304003281

Réf. Sonepar

03345400328

Réf. Fournisseur

RBC6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

12 V

capacité:

12000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

autre

longueur:

196 mm

hauteur, borne comprise:

94 mm

largeur:

152 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

7680 g

Cartouche de batterie de rechange APC RBC6 certifiée d'origine testée et certifiée quant à sa compatibilité et sa capacité à respecter les performances des onduleurs Schneider. Inclut: connecteurs, guide de recyclage, guide d'installation

Les Atouts de l'article:

La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure une alimentation électrique continue et fiable
  • Facilité d'installation
  • Respecte les normes environnementales