Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Cartouche pour pararfoudre C 8-350 1,1kV - A9L16312

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Cartouche pour pararfoudre C 8-350 1,1kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.1 kV

  • mode de pose - sur élément de base

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480387159

Réf. Sonepar

01887038715

Réf. Fournisseur

A9L16312

Marque

Schneider Electric

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.1 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

8 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

1.1 kV

niveau de protection N-PE:

0 kV

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

0 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

0 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20