fin de vie

Schneider Electric - Cellule murale pour interrupteur crepusculaire, Prodis - CCT15268

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 100 m

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP65

  • courant de commutation assigné - 0 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 0...0 lx

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432408510

Réf. Sonepar

00003240851

Réf. Fournisseur

CCT15268

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

100 m

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP65

courant de commutation assigné:

0 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

0...0 lx

type de montage du capteur de lumière:

montage en saillie (mur)

classe de protection du capteur de lumière:

II

entrée du contact à poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP65

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

avec coupure nocturne programmable:

Non

mode de pose:

autre

profondeur d'encastrement:

0 mm

tension assignée (Ue):

0 V

largeur en nombre de modules:

0

tension assignée du capteur de lumière:

0 V

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

Cellule murale pour interrupteur crépusculaire, Prodis