Schneider Electric - Certificat de calibration Température 2 pts - SLXXT2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur de température
mode de pose - autre
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485849430
Réf. Sonepar
01887584943
Réf. Fournisseur
SLXXT2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur de température
mode de pose:
autre
signal acoustique:
Non
couleur:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit permet de certifier le bon étalonnage des capteurs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose d'un certificat de calibration.
Le saviez-vous ?
Il peut permet de certifier les capteurs SHD2xx de Schneider Electric
Quelques mots du fabricant :
- Sondes hyper calibrées