Schneider Electric - Certificat de calibration Température et Humidité 2pts - SLXRHT2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Certificat de calibration  Température et Humidité 2pts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - autre

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485849447

Réf. Sonepar

01887584944

Réf. Fournisseur

SLXRHT2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

autre

signal acoustique:

Non

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

autre

Certification de calibration SpaceLogic capteur de Température et capteur Humidité sur 2pts

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit permet de certifier le bon étalonnage des capteurs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'un certificat de calibration.

Le saviez-vous ?

Il peut permet de certifier les capteurs SHD2xx de Schneider Electric



Quelques mots du fabricant :

  • Sondes hyper calibrées