Schneider Electric - ClimaSys - capot - CEM - IP55 - découpe 125x125mm - NSYCAP125LE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 180 mm
hauteur - 240 mm
diamètre - 0 mm
matériau - aluminium
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480152009
Réf. Sonepar
00020015200
Réf. Fournisseur
NSYCAP125LE
Marque
Schneider Electric
largeur:
180 mm
hauteur:
240 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
aluminium
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
125 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Oui
indice de protection (IP):
IP55