Schneider Electric - ClimaSys - capot - IP55 - aluzinc - découpe 125x125mm - NSYCAP125LZF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 240 mm

  • diamètre - 0 mm

  • matériau - aluminium

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480151941

Réf. Sonepar

00020015194

Réf. Fournisseur

NSYCAP125LZF

Marque

Schneider Electric

largeur:

180 mm

hauteur:

240 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

aluminium

mode de pose:

fixation à vis

adapté à la largeur de boîtier:

125 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

ClimaSys - capot - IP55 - aluzinc - découpe 125x125mm - H240mmxL180mmx60mm - couvercle de joint avec 1 capot, 1 filtre - gris (RAL 7035) - acier peint - fixation par vis - IP55

Les Atouts de l'article:

Emplacement de montage sur l’armoire à l’aide de vis. Dimensions de la découpe 125 x 125 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Protège le ventilateur ou la grille de tout jet direct
  • Assure un flux d'air efficace pour le refroidissement et un indice de protection IP55
  • Acier peint avec poudre de polyester époxy (gris RAL 7035)
  • Protection contre la pénétration (IP55, selon la norme CEI 60529)
  • Indice de protection IK10
  • Certifié UL (cURus). Calibré 12 et 3R selon UL 50E
  • Double isolation maintenue si installation dans une armoire isolée
  • Acier inoxydable 304L pour applications agroalimentaires et extérieures
  • Couvercle avec filtre sur le ventilateur ou la grille
  • Enlever la partie externe du ventilateur ou de la grille et le filtre lors du montage