Schneider Electric - ClimaSys - capot - IP55 - aluzinc - découpe 223x223mm - NSYCAP223LZF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 305 mm
hauteur - 350 mm
diamètre - 0 mm
matériau - plastique
mode de pose - fixation à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480151958
Réf. Sonepar
00020015195
Réf. Fournisseur
NSYCAP223LZF
Marque
Schneider Electric
largeur:
305 mm
hauteur:
350 mm
diamètre:
0 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la largeur de boîtier:
223 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
Quelques mots du fabricant :
- Protège le ventilateur ou la grille de tout jet direct
- Assure un flux d'air efficace pour le refroidissement et un indice de protection IP55
- Acier peint avec poudre de polyester époxy (gris RAL 7035)
- Protection contre la pénétration (IP55, selon la norme CEI 60529)
- Indice de protection IK10
- Certifié UL (cURus). Calibré 12 et 3R selon UL 50E
- Double isolation maintenue si installation dans une armoire isolée
- Acier inoxydable 304L pour applications agroalimentaires et extérieures
- Couvercle avec filtre sur le ventilateur ou la grille
- Enlever la partie externe du ventilateur ou de la grille et le filtre lors du montage





