Schneider Electric - ClimaSys - capot - IP55 - aluzinc - découpe 291x291mm - NSYCAP291LZF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 373 mm

  • hauteur - 430 mm

  • diamètre - 0 mm

  • matériau - aluminium

  • mode de pose - fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480151965

Réf. Sonepar

00020015196

Réf. Fournisseur

NSYCAP291LZF

Marque

Schneider Electric

largeur:

373 mm

hauteur:

430 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

aluminium

mode de pose:

fixation à vis

adapté à la largeur de boîtier:

291 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

ClimaSys - capot - IP55 - alu zinc - découpe 291x291mm - couvercle de joint - accessoire de gestion thermique - gris (RAL 7035) - IP55

Les Atouts de l'article:

Ce capot d'étanchéité convient au ventilateur ClimaSys CV CEM. Le produit est en acier gris (RAL 7035). La largeur externe est de 373mm. La hauteur externe est de 430mm. La profondeur externe est de 105mm. Les dimensions de la découpe sont de 291 x 291mm. La fixation se fait par vis sur coffret. Le kit est composé de 1 capot et 1 filtre. Son indice de protection est IP55.



Quelques mots du fabricant :

  • Protège le ventilateur ou la grille de tout jet direct
  • Assure un flux d'air efficace pour le refroidissement et un indice de protection IP55
  • Acier peint avec poudre de polyester époxy (gris RAL 7035)
  • Protection contre la pénétration (IP55, selon la norme CEI 60529)
  • Indice de protection IK10
  • Certifié UL (cURus). Calibré 12 et 3R selon UL 50E
  • Double isolation maintenue si installation dans une armoire isolée
  • Acier inoxydable 304L pour applications agroalimentaires et extérieures
  • Couvercle avec filtre sur le ventilateur ou la grille
  • Enlever la partie externe du ventilateur ou de la grille et le filtre lors du montage