Schneider Electric - ClimaSys - capot - IP55 - inox - découpe 223x223mm - NSYCAP223LXF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 305 mm

  • hauteur - 350 mm

  • diamètre - 0 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • mode de pose - fixation à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480151989

Réf. Sonepar

00020087938

Réf. Fournisseur

NSYCAP223LXF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

305 mm

hauteur:

350 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

acier inoxydable

mode de pose:

fixation à vis

adapté à la largeur de boîtier:

125 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

ClimaSys - capot - IP55 - inox - découpe 223x223mm - H350mmxL305mmx80mm - couvercle de joint avec 1 capot, 1 filtre - gris (RAL 7035) - acier inoxydable 304 - fixation par vis - IP55

Les Atouts de l'article:

Ce capot d'étanchéité convient au ventilateur ClimaSys CV CEM. Il est fabriqué en acier inoxydable. La largeur externe est de 305mm. La hauteur externe est de 350mm. La profondeur externe est de 80mm. Les dimensions de la découpe sont de 223 x 223mm. La fixation se fait par vis sur coffret. Le kit est composé de 1 capot et 1 filtre. Son indice de protection est IP55.



Quelques mots du fabricant :

  • Protège le ventilateur ou la grille de tout jet direct
  • Assure un flux d'air efficace pour le refroidissement et un indice de protection IP55
  • Acier peint avec poudre de polyester époxy (gris RAL 7035)
  • Protection contre la pénétration (IP55, selon la norme CEI 60529)
  • Indice de protection IK10
  • Certifié UL (cURus). Calibré 12 et 3R selon UL 50E
  • Double isolation maintenue si installation dans une armoire isolée
  • Acier inoxydable 304L pour applications agroalimentaires et extérieures
  • Couvercle avec filtre sur le ventilateur ou la grille
  • Enlever la partie externe du ventilateur ou de la grille et le filtre lors du montage