Schneider Electric - ClimaSys - Climatisation d'armoire - latérale - 1.2kW - 2 poles - 400/460V - NSYCU1K22P4DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1250 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 460...460 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486055090
Réf. Sonepar
01887605509
Réf. Fournisseur
NSYCU1K22P4DG
Marque
Schneider Electric
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
380...415 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
1250 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
460...460 V
avec régulation de vitesse:
Non
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
850...850 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
5...55 °C
largeur:
405 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
225 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette climatisation d'armoire latérale en acier permet de climatiser un tableau d'automatisation / contrôle commande. Elle est parfaitement adaptée aux tableaux d'automatisation et de contrôle, installés dans les environnements industriels intérieurs.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Facilement intégrable : cette climatisation peut être montée en position encastrée ou en surface en fonction de l'espace disponible dans le tableau et de l'environnement d'installation. Elle peut être également installée en semi-encastrée grâce à un kit de montage semi-encastré.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est conforme aux normes fixant les caractéristiques des climatiseurs, des pompes à chaleur et des groupes refroidisseurs de liquide IEC14511 et EN 14511.
Le saviez-vous ?
Cette climatisation a une connectivité Modbus RTU intégrée, elle peut être utilisée à n'importe quel moment en fonction du besoin du client et est donc 100% compatible avec n'importe quel système Scada. Elle peut être associée à l'outil ProClima qui permet de sélectionner et d'optimiser une solution de gestion thermique, grâce à la réalisation d'un bilan thermique.
De plus, les applications et analyses EcoStruxure de Schneider Electric facilitent la supervision des processus avec des données réelles et des recommandations d'action pour une exploitation et une maintenance plus efficaces.Les Atouts de la gamme:
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Quelques mots du fabricant :
- Informations sur les alarmes, le fonctionnement et les réglages disponibles à distance et localement
- Simple, ouverte et facile, elle embarque la communication Modbus RTU activable si nécessaire
- Thermostat électronique avec écran digital intuitif pour un paramétrage simple
- EER (Energy Efficiency Ratio) performant et optimisé pour un rapport poids/taille réduit
- Évaporation passive des eaux de condensat pour toutes les climatiseurs latéral strictement supérieures à 800 W








