Schneider Electric - ClimaSys - Controlleur Modbus R1DG & sonde de Temperatur-Climatisation - NSYCUSP010DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 35 mm

  • largeur - 100 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de commande/régulateur

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486378519

Réf. Sonepar

01887637851

Réf. Fournisseur

NSYCUSP010DG

Marque

Schneider Electric

hauteur:

35 mm

largeur:

100 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de commande/régulateur

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

profondeur:

70 mm

ClimaSys - Controlleur Modbus R1DG et sonde de regulation de Temperature pour climatisation d'amoire