Schneider Electric - ClimaSys - cordon de branchement ventilateur - 2m - NSYCVAC200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151453
Réf. Sonepar
00020087989
Réf. Fournisseur
NSYCVAC200
Marque
Schneider Electric
modèle:
passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
plastique
largeur:
140 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
35 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005



