Schneider Electric - ClimaSys - dispositif anti-vandalisme - plastique - NSYCAAPV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480152030
Réf. Sonepar
00020087931
Réf. Fournisseur
NSYCAAPV
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
plastique
largeur:
165 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
110 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7011