Schneider Electric - ClimaSys - échangeur de toit air/eau 2500w 230v 50/60hz - NSYCEW2K5R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - échangeur de toit air/eau 2500w 230v 50/60hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - structure de toit

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h - 0 W

  • puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h - 2500 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480620751

Réf. Sonepar

01887062075

Réf. Fournisseur

NSYCEW2K5R

Marque

Schneider Electric

type de montage en saillie:

structure de toit

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h:

0 W

puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h:

2500 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC