Schneider Electric - ClimaSys - Echangeur latéral Air/Air - 22W/K - 230V50/60Hz - NSYCEA22E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - montage en saillie (mur)
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...250 V
type de tension - AC
puissance thermique spécifique - 22 W/K
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480985539
Réf. Sonepar
01887098553
Réf. Fournisseur
NSYCEA22E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de montage en saillie:
montage en saillie (mur)
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...250 V
type de tension:
AC
puissance thermique spécifique:
22 W/K
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...250 V