Schneider Electric - ClimaSys - échangeur latéral air/air - 36w/k - 230v - 50/60hz - NSYCEA36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de montage en saillie - montage en saillie (mur) 
- tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V 
- tension de fonctionnement CC - 0...0 V 
- type de tension - AC 
- puissance thermique spécifique - 36 W/K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480620676
Réf. Sonepar
00002062067
Réf. Fournisseur
NSYCEA36
Marque
Schneider Electric
type de montage en saillie:
montage en saillie (mur)
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
type de tension:
AC
puissance thermique spécifique:
36 W/K
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V


