Schneider Electric - ClimaSys - échangeur latéral air/air - 50w/k - 230v - 50/60hz - NSYCEA50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - montage en saillie (mur)
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC
puissance thermique spécifique - 50 W/K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480620683
Réf. Sonepar
00002062068
Réf. Fournisseur
NSYCEA50
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de montage en saillie:
montage en saillie (mur)
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
type de tension:
AC
puissance thermique spécifique:
50 W/K
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V