Schneider Electric - ClimaSys - Evaporateur externe de condensat pour climatisation - NSYCUACC009DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 164 mm
hauteur - 103 mm
profondeur - 148 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486379325
Réf. Sonepar
01887637932
Réf. Fournisseur
NSYCUACC009DG
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
164 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
148 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


