Schneider Electric - ClimaSys - filtre acier inox AA Lat 1K2-1K6-2K - NSYCUFX1K2T2K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - filtre acier inox AA Lat 1K2-1K6-2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • classe de filtre - G2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480685521

Réf. Sonepar

01887068552

Réf. Fournisseur

NSYCUFX1K2T2K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

aluminium

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Non

couleur:

autre

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP34