Schneider Electric - ClimaSys - filtre acier inox AA Lat 400 - Aluminium - NSYCUFX400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 50 mm
hauteur - 290 mm
profondeur - 360 mm
classe de filtre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480685460
Réf. Sonepar
01887068546
Réf. Fournisseur
NSYCUFX400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
aluminium
largeur:
50 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
360 mm
classe de filtre:
autre
avec natte filtrante:
Non
couleur:
autre
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre