Schneider Electric - ClimaSys - filtre acier inox AA Lat 600 - Aluminium - NSYCUFX600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480685484
Réf. Sonepar
01887068548
Réf. Fournisseur
NSYCUFX600
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
aluminium
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Non
couleur:
autre
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP34