Schneider Electric - ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation de toit 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2kW - NSYCUACC015DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation de toit 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 580 mm

  • hauteur - 210 mm

  • profondeur - 8 mm

  • avec natte filtrante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486379387

Réf. Sonepar

01887637938

Réf. Fournisseur

NSYCUACC015DG

Marque

Schneider Electric

matériau:

aluminium

largeur:

580 mm

hauteur:

210 mm

profondeur:

8 mm

avec natte filtrante:

Non

couleur:

aluminium

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-20...55 °C

ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation d'amoire électrique de toit 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2kW

Les Atouts de l'article:

Ce filtre en aluminium est adapté aux unités de refroidissement connectées.