Schneider Electric - ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation de toit 3 - 4kW - NSYCUACC017DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 780 mm
hauteur - 210 mm
profondeur - 8 mm
avec natte filtrante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486379400
Réf. Sonepar
01887637940
Réf. Fournisseur
NSYCUACC017DG
Marque
Schneider Electric
matériau:
aluminium
largeur:
780 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
8 mm
avec natte filtrante:
Non
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-20...55 °C


