Schneider Electric - ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation laterale 1,2 - 1,6-2kW - NSYCUACC007DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation laterale 1,2 - 1,6-2kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 380 mm

  • hauteur - 380 mm

  • profondeur - 8 mm

  • avec natte filtrante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606486379301

Réf. Sonepar

01887637930

Réf. Fournisseur

NSYCUACC007DG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

aluminium

largeur:

380 mm

hauteur:

380 mm

profondeur:

8 mm

avec natte filtrante:

Non

couleur:

aluminium

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-20...55 °C

ClimaSys - Accessoire de gestion thermique - Filtre Aluminium pour climatisation d'amoire électrique laterale - 1,2/1,6/2kW - L380xH380mm

Les Atouts de l'article:

Ce filtre pour unité de refroidissement connectée est en aluminium.