Schneider Electric - ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation laterale 3 - 3,2 - 4kW - NSYCUACC008DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 470 mm
hauteur - 380 mm
profondeur - 8 mm
avec natte filtrante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486379318
Réf. Sonepar
01887637931
Réf. Fournisseur
NSYCUACC008DG
Marque
Schneider Electric
matériau:
aluminium
largeur:
470 mm
hauteur:
380 mm
profondeur:
8 mm
avec natte filtrante:
Non
couleur:
aluminium
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-20...55 °C
Les Atouts de l'article:
Ce filtre en aluminium est adapté aux unités de refroidissement connectées.


