Schneider Electric - ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation laterale 350 - 600W - NSYCUACC005DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Filtre Aluminium pour climatisation laterale 350 - 600W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 280 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 8 mm

  • avec natte filtrante - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486379288

Réf. Sonepar

01887637928

Réf. Fournisseur

NSYCUACC005DG

Marque

Schneider Electric

matériau:

aluminium

largeur:

280 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

8 mm

avec natte filtrante:

Non

couleur:

aluminium

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-20...55 °C

ClimaSys - Accessoire de gestion thermique - Filtre Aluminium pour climatisation d'amoire électrique laterale - 350/600W - L280xH150mm

Les Atouts de l'article:

Ce filtre pour unité de refroidissement connectée est en aluminium.