Schneider Electric - ClimaSys - filtre anti-insectes - découpe 125x125mm - NSYCAF125M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 114 mm

  • hauteur - 114 mm

  • profondeur - 8 mm

  • classe de filtre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480151712

Réf. Sonepar

00020087947

Réf. Fournisseur

NSYCAF125M

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

largeur:

114 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

8 mm

classe de filtre:

autre

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-10...70 °C

indice de protection (IP):

autre