Schneider Electric - ClimaSys - filtre anti-insectes - découpe 291x291mm - NSYCAF291M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 280 mm

  • hauteur - 280 mm

  • profondeur - 8 mm

  • classe de filtre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480151736

Réf. Sonepar

00020087949

Réf. Fournisseur

NSYCAF291M

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

largeur:

280 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

8 mm

classe de filtre:

autre

avec natte filtrante:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre