Schneider Electric - ClimaSys - filtre anti-insectes - découpe 92x92mm - NSYCAF92M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 83 mm
hauteur - 83 mm
profondeur - 6 mm
classe de filtre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151705
Réf. Sonepar
00020087946
Réf. Fournisseur
NSYCAF92M
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
largeur:
83 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
6 mm
classe de filtre:
autre
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-10...70 °C
indice de protection (IP):
autre



