Schneider Electric - ClimaSys - filtre anti-insectes - pour NSYCAG104x95LM - NSYCAF104X95X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 98 mm
hauteur - 115 mm
profondeur - 0.6 mm
classe de filtre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480151842
Réf. Sonepar
00020021404
Réf. Fournisseur
NSYCAF104X95X
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
largeur:
98 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
0.6 mm
classe de filtre:
autre
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
indice de protection (IP):
autre



