Schneider Electric - ClimaSys - filtre anti insectes - pour NSYCAG130x110LM - NSYCAF130X110X

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 133 mm

  • hauteur - 158 mm

  • profondeur - 0.6 mm

  • classe de filtre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480151859

Réf. Sonepar

00020021408

Réf. Fournisseur

NSYCAF130X110X

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

largeur:

133 mm

hauteur:

158 mm

profondeur:

0.6 mm

classe de filtre:

autre

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

indice de protection (IP):

autre