Schneider Electric - ClimaSys - filtre anti insectes - pour NSYCAG170x190LM - NSYCAF170X190X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 197 mm
hauteur - 215 mm
profondeur - 0.6 mm
classe de filtre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480151866
Réf. Sonepar
00020021494
Réf. Fournisseur
NSYCAF170X190X
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
largeur:
197 mm
hauteur:
215 mm
profondeur:
0.6 mm
classe de filtre:
autre
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
indice de protection (IP):
autre