Schneider Electric - ClimaSys - filtre capot IP55 ou CEM - découpe 125x125mm - NSYCAF125L55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 114 mm
hauteur - 114 mm
profondeur - 8 mm
classe de filtre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480152047
Réf. Sonepar
00020087971
Réf. Fournisseur
NSYCAF125L55
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
114 mm
hauteur:
114 mm
profondeur:
8 mm
classe de filtre:
autre
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Oui
température ambiante en fonctionnement:
0...35 °C
indice de protection (IP):
IP55






