Schneider Electric - ClimaSys - filtre capot IP55 ou CEM - découpe 223x223mm - NSYCAF223L55

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 212 mm

  • hauteur - 212 mm

  • profondeur - 8 mm

  • classe de filtre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480152054

Réf. Sonepar

00020087972

Réf. Fournisseur

NSYCAF223L55

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

212 mm

hauteur:

212 mm

profondeur:

8 mm

classe de filtre:

autre

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

0...35 °C

indice de protection (IP):

IP55