Schneider Electric - ClimaSys - filtre capot IP55 ou CEM - découpe 291x291mm - NSYCAF291L55

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 280 mm

  • hauteur - 280 mm

  • profondeur - 8 mm

  • classe de filtre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480152061

Réf. Sonepar

00020087973

Réf. Fournisseur

NSYCAF291L55

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

largeur:

280 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

8 mm

classe de filtre:

autre

avec natte filtrante:

Non

couleur:

gris

finition CEM:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

0...35 °C

indice de protection (IP):

IP55