Schneider Electric - ClimaSys - Filtre fibre - climatisation laterale 1,2 - 1,6 - 2kW - NSYCUACC003DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Filtre fibre - climatisation laterale 1,2 - 1,6 - 2kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 380 mm

  • hauteur - 380 mm

  • profondeur - 5 mm

  • classe de filtre - G3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486379264

Réf. Sonepar

01887637926

Réf. Fournisseur

NSYCUACC003DG

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

380 mm

hauteur:

380 mm

profondeur:

5 mm

classe de filtre:

G3

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

5...55 °C

ClimaSys - Filtre fibre pour climatisation d'amoire électrique laterale 1,2 - 1,6 - 2kW

Les Atouts de l'article:

Ce filtre en polyoléfine G3 est adapté aux unités de refroidissement connectées. La quantité minimale de commande est de 5 unités.