Schneider Electric - ClimaSys - Filtre fibre pour climatisation de toit 3 - 4kW - NSYCUACC013DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 780 mm
hauteur - 210 mm
profondeur - 5 mm
classe de filtre - G3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606486379363
Réf. Sonepar
01887637936
Réf. Fournisseur
NSYCUACC013DG
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
780 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
5 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
5...55 °C
Les Atouts de l'article:
Ce filtre en polyoléfine G3 est adapté aux unités de refroidissement connectées. La quantité minimale de commande est de 5 unités.


