Schneider Electric - ClimaSys - Filtre fibre pour climatisation de toit 600W - NSYCUACC010DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - Filtre fibre pour climatisation de toit 600W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 380 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 5 mm

  • classe de filtre - G3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486379332

Réf. Sonepar

01887637933

Réf. Fournisseur

NSYCUACC010DG

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

380 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

5 mm

classe de filtre:

G3

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

5...55 °C