Schneider Electric - ClimaSys - filtre fin G3 - synthétique - découpe 125x125mm - NSYCAF125T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 114 mm
hauteur - 114 mm
profondeur - 8 mm
classe de filtre - G3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151675
Réf. Sonepar
00020087924
Réf. Fournisseur
NSYCAF125T
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
114 mm
hauteur:
114 mm
profondeur:
8 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
autre
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre