Schneider Electric - ClimaSys - filtre fin G3 - synthétique - découpe 223x223mm - NSYCAF223T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 212 mm
hauteur - 212 mm
profondeur - 8 mm
classe de filtre - G3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151682
Réf. Sonepar
00020087925
Réf. Fournisseur
NSYCAF223T
Marque
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
212 mm
hauteur:
212 mm
profondeur:
8 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
autre
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C