Schneider Electric - ClimaSys - filtre fin G3 - synthétique - découpe 291x291mm - NSYCAF291T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 280 mm
hauteur - 280 mm
profondeur - 8 mm
classe de filtre - G3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480151699
Réf. Sonepar
00020087926
Réf. Fournisseur
NSYCAF291T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
autre
largeur:
280 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
8 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
autre
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C
Les Atouts de l'article:
Ce jeu de 5 filtres G3 en matière synthétique convient aux coffrets ClimaSys CV, Prisma P et Prisma G. Il doit être monté entre le boîtier et la grille de sortie. Les dimensions de découpe sont de 291 x 291mm.