Schneider Electric - ClimaSys - filtre G2 - pour grille de ventilateur centrifuge HD NSYCAG223LFHD - NSYCAF190

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - filtre G2 - pour grille de ventilateur centrifuge HD NSYCAG223LFHD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 220 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 190 mm

  • classe de filtre - G2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480683510

Réf. Sonepar

01887068351

Réf. Fournisseur

NSYCAF190

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

220 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

190 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre